WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 390R,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-802/281-777
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918270427
Sonepar Artikelnummer
121208765
Hersteller Artikelnummer
280-802/281-777
Hersteller Typ
280-802/281-777
Hersteller Artikel Nr.:
280-802/281-777
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.251 kg
Bauelementestecker, 2-polig, mit Widerstand 390R, 10 mm breit, grau


