WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 3K3,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-803/281-577
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454196028
Sonepar Artikelnummer
121208766
Hersteller Artikelnummer
280-803/281-577
Hersteller Typ
280-803/281-577
Hersteller Artikel Nr.:
280-803/281-577
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.253 kg
Bauelementestecker, 2-polig, mit Widerstand 3K3, 10 mm breit, grau


