WAGO - Bauelementestecker, für Basisklemmen, 1-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-800/1000-541
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454913908
Sonepar Artikelnummer
120718646
Hersteller Artikelnummer
2002-800/1000-541
Hersteller Typ
2002-800/1000-541
Hersteller Artikel Nr.:
2002-800/1000-541
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


