WAGO - Bauelementestecker,für Basisklemmen,2-polig,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-800/1000-737
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821078616
Sonepar Artikelnummer
121209044
Hersteller Artikelnummer
2002-800/1000-737
Hersteller Typ
2002-800/1000-737
Hersteller Artikel Nr.:
2002-800/1000-737
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.348 kg


