WAGO - Bauelementklemme, 2 Leiter, f. Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-613/281-670
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454194758
Sonepar Artikelnummer
121398825
Hersteller Artikelnummer
280-613/281-670
Hersteller Typ
280-613/281-670
Hersteller Artikel Nr.:
280-613/281-670
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


