WAGO - Bauelementklemme,2 Leiter,für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5,blau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281-645/281-452
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bauelementetyp - Widerstand
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143539265
Sonepar Artikelnummer
121398887
Hersteller Artikelnummer
281-645/281-452
Hersteller Typ
281-645/281-452
Hersteller Artikel Nr.:
281-645/281-452
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bauelementetyp:
Widerstand
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


