WAGO - Bauelementklemme, Doppelstock, DC 24 V, f. Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-543/281-810
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454562625
Sonepar Artikelnummer
121399605
Hersteller Artikelnummer
870-543/281-810
Hersteller Typ
870-543/281-810
Hersteller Artikel Nr.:
870-543/281-810
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


