WAGO - Bauelementklemme, Doppelstock, f. Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², gr/
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-519/281-711
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821007777
Sonepar Artikelnummer
121398821
Hersteller Artikelnummer
280-519/281-711
Hersteller Typ
280-519/281-711
Hersteller Artikel Nr.:
280-519/281-711
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


