WAGO - Bauelementklemme, Doppelstock, mit 2 Dioden 1N4007, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-2214/1000-489
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454375621
Sonepar Artikelnummer
121022717
Hersteller Artikelnummer
2002-2214/1000-489
Hersteller Typ
2002-2214/1000-489
Hersteller Artikel Nr.:
2002-2214/1000-489
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
69.7 mm
Tiefe:
51.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


