WAGO - Bauelementklemme,Doppelstock,mit Varistor,grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-504/281-617
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454265786
Sonepar Artikelnummer
121398820
Hersteller Artikelnummer
280-504/281-617
Hersteller Typ
280-504/281-617
Hersteller Artikel Nr.:
280-504/281-617
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
Bauelementklemme, Doppelstock, mit Varistor, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, grau. Kurzbeschreibung:Diese Bauelementklemme mit einstufigem Überspannungsableiter und Abschlussplatte ist mit einem Varistor bestückt.Merkmale:. Schutz Ihrer Anlage gegen Überspannung. Platzsparend dank schmaler Bauform. Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten. Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit