Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Bauelementklemme, Dreistock, LED rot, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-3221/1000-434

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.025 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454375744

Sonepar Artikelnummer

120718556

Hersteller Artikelnummer

2002-3221/1000-434

Hersteller Typ

2002-3221/1000-434

Hersteller Artikel Nr.:

2002-3221/1000-434

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

0.025 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

LED

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

Nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

93.3 mm

Tiefe:

69.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Bauelementklemme, Dreistock, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, grau.. Dreistockklemme Serie 2002, grau Die Dreistockklemme hat die Artikelnummer 2002-3221/1000-434 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Diese Dreistockklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 12 mm . Die Dreistockklemme erfüllt zudem auch die Funktion Bauelementklemme mit LED. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Dreistockklemme für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet.