Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Bauelementklemme, Dreistock, mit Diode 1N4007, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-3211/1000-410

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454375669

Sonepar Artikelnummer

120718548

Hersteller Artikelnummer

2002-3211/1000-410

Hersteller Typ

2002-3211/1000-410

Hersteller Artikel Nr.:

2002-3211/1000-410

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bauelementetyp:

Diode

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

Ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

93.3 mm

Tiefe:

69.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Bauelementklemme, Dreistock, mit Diode 1N4007, Anode unten, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, grau.. Dreistockklemme Serie 2002, grau Die Dreistockklemme hat die Artikelnummer 2002-3211/1000-410 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Diese Dreistockklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 12 mm . Die Dreistockklemme erfüllt zudem auch die Funktion Bauelementklemme mit Diode. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP-Technologie zum Einsatz. Mit der Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Diese Dreistockklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet.