WAGO - Bauteilmodul mit Kondensator, 1 Stück, Kapazität 10 mF, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-824
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454649593
Sonepar Artikelnummer
120728411
Hersteller Artikelnummer
288-824
Hersteller Typ
288-824
Hersteller Artikel Nr.:
288-824
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0.5 A
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322200
Gewicht:
0.102 kg


