WAGO - Befestigungsadapter, 1,5mm dick, Carbonstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2789-1128
Ausführung - sonstige
Breite - 28 mm
Höhe - 101 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144012903
Sonepar Artikelnummer
121022954
Hersteller Artikelnummer
2789-1128
Hersteller Typ
2789-1128
Hersteller Artikel Nr.:
2789-1128
Ausführung:
sonstige
Breite:
28 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.046 kg
Befestigungsadapter, 1,5 mm dick, Carbonstahl, zur Montage auf Tragschiene DIN 35, 28 mm


