Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821255093

Sonepar Artikelnummer

120740585

Hersteller Artikelnummer

890-310

Hersteller Typ

890-310

Hersteller Artikel Nr.:

890-310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MINI Vertrauen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf geprüfte Sicherheit: das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MINI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. MINI trägt dem Trend der Miniaturisierung Rechnung. Vorrangig geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem beispielsweise für Leuchten, die durch die LED-Technik bedeutend weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . komfortable Installation und Inbetriebnahme