WAGO - Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821255109
Sonepar Artikelnummer
120740590
Hersteller Artikelnummer
890-311
Hersteller Typ
890-311
Hersteller Artikel Nr.:
890-311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Befestigungsadapter, 2- bis 5-polig, für fliegende Verbindungen, weiß.. Montagematerial WINSTA. MINI Das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MINI ist die beste Lösung für die sichere Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik insbesondere für beengte Platzverhältnisse, also für die Installation mit geringem Platzumfang. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb