WAGO - Befestigungsadapter, 2-polig, für Buchsen und Stecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143838511
Sonepar Artikelnummer
120740581
Hersteller Artikelnummer
890-302
Hersteller Typ
890-302
Hersteller Artikel Nr.:
890-302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg
Befestigungsadapter, 2-polig, für Buchsen und Stecker, Kunststoff, grau.. Montagematerial WINSTA. MINI 2-polig Das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MINI ist die beste Lösung für eine reibungslose Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. Vor allem auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorzüge komfortabel aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn die Installation erfolgt wartungsarm ohne Verschrauben. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb