WAGO - Befestigungsadapter, 4-polig, für Buchsen und Stecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143838566
Sonepar Artikelnummer
120740583
Hersteller Artikelnummer
890-304
Hersteller Typ
890-304
Hersteller Artikel Nr.:
890-304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsadapter, 4-polig, für Buchsen und Stecker, Kunststoff, grau.. Montagematerial WINSTA. MINI 4-polig Das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MINI ist die clevere Lösung für eine reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik explizit für beengte Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . komfortable Installation und Inbetriebnahme