WAGO - Befestigungsadapter, 5-polig, für Buchsen und Stecker, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-305
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143838627
Sonepar Artikelnummer
120740584
Hersteller Artikelnummer
890-305
Hersteller Typ
890-305
Hersteller Artikel Nr.:
890-305
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsadapter, 5-polig, für Buchsen und Stecker, Kunststoff, grau.. Montagematerial WINSTA. MINI 5-polig Bewerkstelligen Sie mühelos die Energieversorgung: Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MINI ist das Produkt Ihrer Wahl zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MINI trägt dem Trend der Miniaturisierung Rechnung. Sehr gut ist unser kleinstes Steckverbindersystem z. B. für Leuchten, die dank der LED-Technik bedeutend weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


