Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Befestigungsadapter,für 10-Leiter-Klemmen,Serie 221 - 4 mm²,rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-539/002-005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966819038

Sonepar Artikelnummer

121397909

Hersteller Artikelnummer

221-539/002-005

Hersteller Typ

221-539/002-005

Hersteller Artikel Nr.:

221-539/002-005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagefuß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Befestigungsadapter, für 10-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², für Tragschiene 15, rot