WAGO - Befestigungsadapter,für 3-Leiter-Klemmen,Serie 221 - 4 mm²,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143640855
Sonepar Artikelnummer
121397896
Hersteller Artikelnummer
221-513
Hersteller Typ
221-513
Hersteller Artikel Nr.:
221-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Befestigungsadapter, für 3-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², mit Rastfuß für liegende Montage, weiß


