WAGO - Befestigungsadapter,für 5-Leiter-Klemmen,Serie 221 - 4 mm²,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143640831
Sonepar Artikelnummer
121397883
Hersteller Artikelnummer
221-505
Hersteller Typ
221-505
Hersteller Artikel Nr.:
221-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Befestigungsadapter, für 5-Leiter-Klemmen, Serie 221 - 4 mm², für Schraubbefestigung, weiß


