WAGO - Befestigungsadapter,für Ex-Anwendungen,Serie 221 - 6 mm²,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221-511
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143852135
Sonepar Artikelnummer
121397893
Hersteller Artikelnummer
221-511
Hersteller Typ
221-511
Hersteller Artikel Nr.:
221-511
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Befestigungsadapter, für Ex-Anwendungen, Serie 221 - 6 mm², zur Montage auf TS 35/Schraubmontage, lichtgrau


