Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Befestigungsadapter, für Schraubbefestigung, 45 mm

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Befestigungsadapter, für Schraubbefestigung, 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787-895/000-010

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966149555

Sonepar Artikelnummer

121399516

Hersteller Artikelnummer

787-895/000-010

Hersteller Typ

787-895/000-010

Hersteller Artikel Nr.:

787-895/000-010

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.145 kg

Befestigungsadapter, für Schraubbefestigung, 45 mm, WAGO