WAGO - Befestigungsadapter, Serie 773 - 2,5mm²/4mm²/6mm², orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773-332
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagefuß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918526524
Sonepar Artikelnummer
120263988
Hersteller Artikelnummer
773-332
Hersteller Typ
773-332
Hersteller Artikel Nr.:
773-332
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagefuß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Befestigungsadapter, Serie 773 - 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm², zur Montage auf TS 35/Schraubmontage, orange


