Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Befestigungspin, für Verteilerboxen, Kunststoff, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Befestigungspin, für Verteilerboxen, Kunststoff, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332801027

Sonepar Artikelnummer

120734585

Hersteller Artikelnummer

770-630

Hersteller Typ

770-630

Hersteller Artikel Nr.:

770-630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.045 kg

Befestigungspin, für Verteilerboxen, Kunststoff, grau.. Montagematerial WINSTA. MIDI Erfüllen Sie schnell und einfach die Elektroinstallation: Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist das Produkt Ihrer Wahl zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher durchführen können. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb