WAGO - Befestigungsschelle zum Aufschrauben, Kunststoff, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-878
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454205126
Sonepar Artikelnummer
120742241
Hersteller Artikelnummer
897-878
Hersteller Typ
897-878
Hersteller Artikel Nr.:
897-878
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


