Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Befestigungsschellen, für Flachleitung 10mm², Kunststoff

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Befestigungsschellen, für Flachleitung 10mm², Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 897-859

  • Nenndurchmesser - 0 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454006297

Sonepar Artikelnummer

120742240

Hersteller Artikelnummer

897-859

Hersteller Typ

897-859

Hersteller Artikel Nr.:

897-859

Nenndurchmesser:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Befestigungsschellen, für Flachleitung 10 mm², Kunststoff.. Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. IDC gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . strukturierte und schnelle Elektroinstallation