WAGO - Befestigungsschellen, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-839
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454004231
Sonepar Artikelnummer
120742239
Hersteller Artikelnummer
897-839
Hersteller Typ
897-839
Hersteller Artikel Nr.:
897-839
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


