WAGO - Beschriftungsadapter, für WMB oder Beschriftungsstreifen, Länge 23 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2789-1223
Breite - 23 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966251661
Sonepar Artikelnummer
121398813
Hersteller Artikelnummer
2789-1223
Hersteller Typ
2789-1223
Hersteller Artikel Nr.:
2789-1223
Breite:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Beschriftungsadapter, für WMB oder Beschriftungsstreifen, Länge 23 mm, WAGO


