WAGO - Beschriftungsadapter, für WMB oder Beschriftungsstreifen, Länge 33 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2789-1233
Werkstoff - sonstige
Breite - 133 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144020199
Sonepar Artikelnummer
121022956
Hersteller Artikelnummer
2789-1233
Hersteller Typ
2789-1233
Hersteller Artikel Nr.:
2789-1233
Werkstoff:
sonstige
Breite:
133 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Beschriftungsadapter, für WMB oder Beschriftungsstreifen, Länge 33 mm, WAGO


