WAGO - Beschriftungskarte, als Bogen DIN A4, unbedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750-100
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 46.6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966242430
Sonepar Artikelnummer
120732602
Hersteller Artikelnummer
750-100
Hersteller Typ
750-100
Hersteller Artikel Nr.:
750-100
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
46.6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg


