WAGO - Beschriftungskarte, als Karte, Schildgröße 12x7mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-211
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454971618
Sonepar Artikelnummer
120721137
Hersteller Artikelnummer
211-211
Hersteller Typ
211-211
Hersteller Artikel Nr.:
211-211
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
7 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


