WAGO - Beschriftungsschiene, Länge 500 mm, für Artnr. 210-742, 5 Stück, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-743
Befestigung selbstklebend - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966667417
Sonepar Artikelnummer
121397719
Hersteller Artikelnummer
210-743
Hersteller Typ
210-743
Hersteller Artikel Nr.:
210-743
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.224 kg
Beschriftungsschiene, Länge 500 mm, für Artnr. 210-742, 5 Stück, schwarz, WAGO


