WAGO - Beschriftungsschild, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895-1600
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454192884
Sonepar Artikelnummer
120742209
Hersteller Artikelnummer
895-1600
Hersteller Typ
895-1600
Hersteller Artikel Nr.:
895-1600
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


