WAGO - Beschriftungsstange, bedruckt, 8, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-308
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276771
Sonepar Artikelnummer
120720353
Hersteller Artikelnummer
209-308
Hersteller Typ
209-308
Hersteller Artikel Nr.:
209-308
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.005 kg


