WAGO - Beschriftungsstange, bedruckt, U, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-317
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276863
Sonepar Artikelnummer
120720362
Hersteller Artikelnummer
209-317
Hersteller Typ
209-317
Hersteller Artikel Nr.:
209-317
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.004 kg


