WAGO - Beschriftungsstange, nicht dehnbar, aufrastbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-300
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332097017
Sonepar Artikelnummer
120720345
Hersteller Artikelnummer
209-300
Hersteller Typ
209-300
Hersteller Artikel Nr.:
209-300
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.006 kg


