WAGO - Beschriftungsstrang, bedruckt, 110, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-212
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096799
Sonepar Artikelnummer
120720058
Hersteller Artikelnummer
209-212
Hersteller Typ
209-212
Hersteller Artikel Nr.:
209-212
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.005 kg


