WAGO - Beschriftungsstrang, bedruckt, 3, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-803
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276375
Sonepar Artikelnummer
120720700
Hersteller Artikelnummer
209-803
Hersteller Typ
209-803
Hersteller Artikel Nr.:
209-803
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.008 kg


