Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstrang, bedruckt, -5%, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstrang, bedruckt, -5%, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-227

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6.9 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332096942

Sonepar Artikelnummer

120720236

Hersteller Artikelnummer

209-227

Hersteller Typ

209-227

Hersteller Artikel Nr.:

209-227

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6.9 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49111090

Gewicht:

0.005 kg

Beschriftungsstrang, bedruckt, -5%, nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß