WAGO - Beschriftungsstrang, bedruckt, D, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-826
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332100984
Sonepar Artikelnummer
120720723
Hersteller Artikelnummer
209-826
Hersteller Typ
209-826
Hersteller Artikel Nr.:
209-826
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.004 kg


