WAGO - Beschriftungsstrang, nicht dehnbar, unbedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-800
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.9 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332100724
Sonepar Artikelnummer
120720697
Hersteller Artikelnummer
209-800
Hersteller Typ
209-800
Hersteller Artikel Nr.:
209-800
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
0.007 kg


