Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, 25 m auf Rolle, 6mm breit, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, 25 m auf Rolle, 6mm breit, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-833

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821632733

Sonepar Artikelnummer

120614832

Hersteller Artikelnummer

210-833

Hersteller Typ

210-833

Hersteller Artikel Nr.:

210-833

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

25000 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

6 mm

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.170 kg

Beschriftungsstreifen, 25 m auf Rolle, 6 mm breit, unbedruckt, Selbstklebend, weiß