WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-332/1110-081
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 11.1 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918176842
Sonepar Artikelnummer
120720891
Hersteller Artikelnummer
210-332/1110-081
Hersteller Typ
210-332/1110-081
Hersteller Artikel Nr.:
210-332/1110-081
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
11.1 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


