WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-332/381-202
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.81 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918177085
Sonepar Artikelnummer
120720903
Hersteller Artikelnummer
210-332/381-202
Hersteller Typ
210-332/381-202
Hersteller Artikel Nr.:
210-332/381-202
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.81 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


