WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-333/1200-078
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918175418
Sonepar Artikelnummer
120720976
Hersteller Artikelnummer
210-333/1200-078
Hersteller Typ
210-333/1200-078
Hersteller Artikel Nr.:
210-333/1200-078
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


