WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, nur Rastereinteilung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-333/1000-001
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918164542
Sonepar Artikelnummer
120720954
Hersteller Artikelnummer
210-333/1000-001
Hersteller Typ
210-333/1000-001
Hersteller Artikel Nr.:
210-333/1000-001
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


