Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen,als Bogen DIN A4,Streifenhöhe 2,3 mm,weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen,als Bogen DIN A4,Streifenhöhe 2,3 mm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-331

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332825092

Sonepar Artikelnummer

120999746

Hersteller Artikelnummer

210-331

Hersteller Typ

210-331

Hersteller Artikel Nr.:

210-331

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.012 kg

Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, Streifenhöhe 2,3 mm, Streifenlänge 182 mm, unbedruckt, Selbstklebend, weiß