Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, Streifenhöhe 5mm, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, Streifenhöhe 5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-334

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332825122

Sonepar Artikelnummer

120263986

Hersteller Artikelnummer

210-334

Hersteller Typ

210-334

Hersteller Artikel Nr.:

210-334

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.012 kg

Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, Streifenhöhe 5 mm, Streifenlänge 182 mm, unbedruckt, Selbstklebend, weiß